{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 12 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SVHBR/L 1212F11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 | |
Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 261107 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655714 | |
Broj proizvođača | 261107 12/11 |