{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
maksimalan ⌀ | 40 mm | |
Dubina utora tmaks | 20 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Širina drške b | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Broj proizvođača | 273760 12/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/3mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
191,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Da | Da | Da |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Širina utora w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Primjena | desno | desno | desno |
Dubina utora tmaks | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |