Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 8/1,5mm

Artikl br.: 273755 8/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 1,5 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 7,5 mm
Funkcionalna širina L4 8 mm
Duljina glave L1 20,5 mm
Širina drške b 8 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Vijak 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273755 8/1,5
EAN / GTIN 4045197766069
Broj proizvođača 273755 8/1,5

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu