{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QuickTurn | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 15 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | DDJNR/L 2525M15 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 46 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259031 29 | |
Vijak za podlošku | 259025 4 | |
Vilica | 259038 7 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250606 25/15 |