Set podložnih pločica, tip: ER

Artikl br.: 272660 ER
Postavite cijenu 10 Piece (17,05 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer obrade desno
za veličinu ploča L 22 mm
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272660 ER
EAN / GTIN 4045197371751
Broj proizvođača 272660 ER

Opis

Sadržaj:

10 komada: br. 272606
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu