Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 0,5°, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 25/11mm

Artikl br.: 272132 25/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 12 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 7,3 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4
Kut nagiba 0,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272132 25/11
EAN / GTIN 4045197645494
Broj proizvođača 272132 25/11

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu