{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | DIN 8024; Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 7 mm; 9 mm | |
Stezna visina L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm; 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 260325 | |
EAN / GTIN | 4045197652775 |