{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „5 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 8 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,22 mm | |
Korisna duljina L1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 3 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268464 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470072 | |
Broj proizvođača | 268464 8 |