{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | PWLNR/L 2020X06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
Podložna pločica |
259031 9 | |
Koljenasta poluga | 259015 6 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 4 | |
Opruga | 259046 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251904 20/06 |