ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Eco držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm

Artikl br.: 251402 20/16

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača MTJNR/L 2020X16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TN.. 1604..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 91 mm
Garnitura vijaka 259023 1
Podložna
pločica
259031 31
Stezna vilica 259038 1
Zatik 259049 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251402 20/16
Broj proizvođača 251402 20/16

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Izvedba - Slika:

Pozicioniranje unutar skale garantira precizno i sigurno provođenje rashladnog sredstva.
Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900319886.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu