eco držač za ubodno tokarenje lijevi

Artikl br.: 273836
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
44 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Maksimalni ⌀ = ograničeni ⌀ obratka zahvaljujući izvedbi.
Od 19,5 mm dubine utora(do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.
Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.
Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006319136.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco"