{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | KNUX 160410L | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | HBX020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
promjer lomača | 2,2 mm | |
Dubina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,7 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251058 HBX020 | |
Broj proizvođača | 251058 HBX020 |