{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Veličina pločice | 5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH0812H SGSPR/LS5 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | GPCT S5010. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 10,72 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 6,4 mm | |
Stezna visina L2 | 11,15 mm | |
Širina vrata L4 | 8 mm | |
Duljina glave L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 6 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |
Broj artikla | 268806 65/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545923 | |
Broj proizvođača | 268806 65/S5 |