Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 8/07mm

Artikl br.: 260329 8/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH08K SDQCR/L07
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 12 mm
Udaljenost vrha od osi 8 mm
Stezna visina L2 7 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260329 8/07
EAN / GTIN 4062406401078
Broj proizvođača 260329 8/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu