{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Područje primjene | TVRDO | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNGA 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | KB7205 | |
Rezni materijal | Keramika | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | 0,2 mm×25° | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 255724 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511515 |