{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBX020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Posmak f | 0,06 mm/okr - 0,36 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260502 HBX020 | |
Broj proizvođača | 260502 HBX020 |