ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

DCGW 11T304 F

Artikl br.: 265581 F

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGW 11T304
Vrsta CBN710
Rezni materijal HM
Izvedba rezne oštrice F
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265581 F

Tablica aplikacija

Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Jednostrana izvedba – Naknadno brušenje nije moguće!
  • Jedna oštrica.

Napomena:

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.