{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGW 070202 | |
Vrsta | CBN710 | |
Rezni materijal | HM | |
Izvedba rezne oštrice | F | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 400 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265500 F |