{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T301 | |
Kutni radijus | 0,1 mm | |
Vrsta | PR1725 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | M | |
Dodatna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MFP SKS | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 50 m/min - 150 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260384 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923434 |