{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA510 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PH | |
Dubina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Posmak f | 0,28 mm/okr - 0,88 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250376 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697175 | |
Broj proizvođača | TAA01061 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
CNMG 160608, Vrsta: CA510
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
24,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Lomač odvojenih čestica | PH | SG | VG |
Posmak f | 0,28 mm/okr - 0,88 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | M |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |