{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBX130 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 1 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,55 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250258 HBX130 | |
EAN / GTIN | 4045197661586 |