{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 060204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | SP4019 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | 73 | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260181 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938978 | |
Broj proizvođača | 5667715 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CCMT 060204, Vrsta: SP4019
na zahtjev
Na zalihi
462 dijelovi na zalihi
11,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Vrsta | SP4019 | HB7120-1 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | UNI | M |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |