{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGW 09T302 | |
Vrsta | CBN725 | |
Rezni materijal | CBN | |
Izvedba rezne oštrice | G | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 250 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265360 G | |
Broj proizvođača | 265360 G |