{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Nagib navoja | 0,5 mm | |
maksimalni nagib navoja | 1,25 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Debljina | 1,85 mm | |
Veličina pločice L | 6 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | unutarnji | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Djelomični profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270789 0,5-1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197463074 |