{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | HB7010 | |
Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Broj brzina/coli | 48-16 | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | lijevi | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Djelomični profil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270815 48-16 | |
EAN / GTIN | 4045197368133 | |
Broj proizvođača | 270815 48-16 |