Izvedba:
- Maks. stabilnost reznih bridova, zahvaljujući jakoj i neg. okret. reznoj pločici.
- Široko područje primjene zahvaljujući opt. uni. geometriji lomitelja odrezaka.
- Najveća točnost ponavljanja jer je precizno sinterirana i precizno brušena.
- Kompatibilna s drugim proizvođačima sljedećih veličina pločica:
Vel. 9,3 (L), 2 oštrice: 5 mm (IC).
Pločica s punim profilom 55° za unutarnje navoje prema normi B. S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Razred tolerancije Medium Class A. Unutarnji ⌀ reže se skupa.