{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 10-3/8 | |
Stezni raspon | 0,8 mm - 10 mm | |
Vanjski ⌀ | 33,3 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 61 mm | |
Prihvat | 3/8-24 col | |
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem | S2 | |
Vrsta proizvoda | Bušaća glava sa zupčanim vijencem |
Broj artikla | 342235 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197152961 | |
Broj proizvođača | 342235 10-3/8 |