Stezna glava za bušenje s ozub. vijencem Prima, tip: 6/10

Artikl br.: 342215 6/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6/10
Stezni raspon 0,5 mm - 6,5 mm
Vanjski ⌀ 29,5 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 52,5 mm
Konus stezne glave B 10
najveći konus stezne glave ⌀ 10,094 mm
odgovarajući ključ sa zupčastim vijencem S1
Vrsta proizvoda Bušaća glava sa zupčanim vijencem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Broj proizvođača 245586

Opis

Izvedba:

Čeljusti su kaljene.
Za desni i lijevi hod.
S konusom bušeće glave DIN 238 za prihvate art. 342300342850 ili izravno na strojno vreteno.

Upotreba:

Za univerzalne radove bušenja na električnim ručnim bušilicama, udarnim bušilicama i standardnim bušilicama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu