Prihvat držača za unutarnje tokarenje lijevi, PSC, ⌀ drške / veličina pločice⌀ - dimenzija A: 40/12-90mm

Artikl br.: 320386 40/12-90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice⌀ - dimenzija A (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Veličina pločice 12
Prihvat PSC
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Korisna duljina LN 70 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 32 mm
Razmak vrhova osovina f 17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..
Rezervni dio S01
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320386 40/12-90
EAN / GTIN 2050001715548
Broj proizvođača PS4.BCC.LLA.090

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610320626 mogu se naći na popisu rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu