ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garnitura držača šiljaka u kutiji lijeva

Artikl br.: 327460

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha 60°, ⌀ steznog kruga 8 − 80 mm.
  • Prednapregnute aksijalno namjestive tanjuraste opruge za kompenzaciju kod različitih dubina središta.
  • Vrh se može bez problema ponovno brusiti.

Upotreba:

Za prihvat u konusu vretena tokarilice.

Opseg isporuke:

1 držač art. 327520 (prikladno za desni i lijevi hod).
1 šiljak art. 327660, ⌀ 6 mm , za izmjenjivu glavu vel. 13 − 24.
1 šiljak art. 327660, ⌀ 12 mm, za izmjenjivu glavu vel. 21 − 40.
4 izmjenjive glave za radno područje ⌀ 13 − 100 mm (br. 327600 odn. 327610: vel. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; br. 327640 odn. 327650: vel. 51 − 100).
Uključuje drvenu kutiju sa mjestom za daljnjih 6 izmjenjivih glava i 3 šiljka (za kompletno radno područje ⌀ 9 − 160 mm).

Napomena:

Ekvivalent za 321750 i 321770.