ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 4-dijelna, za tip glave: 100mm

Artikl br.: 314500 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 100 mm
Duljina D (L) 53 mm
Visina H 30 mm
Širina utora D 7,96 mm
Razmak između provrta b 24 mm
Duljina kraka A 9,49 mm
odgovaraju kodu boja Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 314500 100
Broj proizvođača 107641

Opis

Izvedba:

Fino glodana dosjedna površina, nepolirana.

Upotreba:

Za montiranje na kaljene na kaljene osnovne čeljusti.

Materijal:

16 MnCr5

Odgovara:

Četveročeljuste stezne glave br. 312000; 312500; 312700.

Napomena:

  • Načelno se mogu čeljusti u glavi izmjeniti dokle god vodilica u tijelu nije istrošena.
  • Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti brusiti zbog aksijalnih i radijalnih odstupanja.

Nasadne čeljusti od aluminija, na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu