Tročeljusna stezna glava s osnovnim i tvrdim nasadnim čeljustima DIN 702-4

Artikl br.: 313120
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
  • S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
  • Veliki prolaz.
  • Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
  • Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
  • Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
  • Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
  • Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
  • Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Glava se pričvršćuje vijcima s prednje strane na prirubnicu, a ona se učvršćuje na vreteno. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Opseg isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrsnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).