ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Samocentrirajuća stezna glava s 1-dijelnim dvostranim čeljustima, DIN 702-3, tip: 200/5

Artikl br.: 313130 200/5

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-3
Prihvat kratkog konusa 5
Tip 200
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski 7 mm - 207 mm
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji 71 mm - 214 mm
Stezni hod po čeljusti S 6,8 mm
Vanjski ⌀ A 206 mm
Prolaz E 52 mm
Konus za centriranje ⌀ B 82,563 mm
Broj vijčanih svornjaka 4
Veličina vijčanih svornjaka M10
Ključ s unutarnjim četverokutom K 12 mm
Težina 16,5 kg
maksimalan broj okretaja 4.600 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda Glava s klinastom šipkom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313130 200/5
Broj proizvođača 437504

Opis

Izvedba:

  • Visoka koncentričnost i točnost izmjene čeljusti.
  • S osiguranjem čeljusti, stezanje centrično.
  • Veliki prolaz.
  • Točnost dvostruko veća nego što je propisana za DIN 6386.
  • Velika sila stezanja uz mali utrošak sile.
  • Viši broj okretaja kroz kliznu sigurnosnu blokadu.
  • Čeljusti se mogu brzo i lako okrenuti, tj. izmijeniti.
  • Vanjski obrub skošen za otjecanje emulzije.
  • Mlaznice za podmazivanje svih kliznih površina.

Prednost:

Tamo gdje se traže ekstremno velike sile stezanja, visoka koncentričnost i pouzdana točnost ponavljanja.

Upotreba:

Za glave vretena DIN 702-3. S vijkom i maticom sa vijencem. Steznu glavu valja montirati bez prirubnice izravno na glavu vretena.

Materijal:

Potpuno od čelika, kompletno kaljene površine.

Opseg isporuke:

Uključuje: 1 garnitura stupnjevanih čeljusti, po glavi i stezni ključ, 1 garnitura pričvrsnih vijaka.

Napomena:

Može se probušiti rupu E: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, Vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (s dodatkom na cijenu).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu