ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Neobrađeni držač alata 54X55 mm

Artikl br.: 318853 54X55
  • Norma prihvata: ISO 12164-3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-T 40
Norma prihvata ISO 12164-3
Duljina neobrađenih elemenata L1 35 mm
Vrsta proizvoda Alatni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318853 54X55
Broj proizvođača HA4.R04.001.055

Opis

Upotreba:

Za izradu specijalnih alata.
Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.