ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Četveročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat, DIN 702-4, Vanjski ⌀ A: 100mm

Artikl br.: 312000 100

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Materijal Lijevano željezo
Vanjski ⌀ A 100 mm
Prolaz E 20 mm
Visine bez čeljusti H1 50 mm
visina s čeljustima H2 68 mm
⌀ za centriranje B 70 mm
Dubina centriranja C 3 mm
Četverokutni ključ K 8 mm
Težina 2,9 kg
maksimalan broj okretaja 4.500 min-1
Šifra boje za pribor Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312000 100
Broj proizvođača 102129

Opis

Izvedba:

  • Ozubljemi prsten kovan u ukovnju, balansiran i kaljen.
  • Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Sirova prirubnica pod br. 317000 mora se uvijek prilagoditi najprije stroju, a zatim steznoj glavi za tokarenje.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Lijevano željezo

Opseg isporuke:

1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrsni vijci ili svornjaci.

Dodatni pribor:

Rezervne i dodatne čeljusti vidi art. 314100315300.
Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu