{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za visinu mača H | 32 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 145 mm | |
L1 | 110 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
Postavljanje vrha na sredinu f | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 318908 32 | |
Broj proizvođača | PS6.AM3.K12.145 |