{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za visinu mača H | 32 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
L1 | 54,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 318900 32 | |
Broj proizvođača | PS6.AM3.K11.060 |