ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Držač alata aksijalni, dvostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 20mm

Artikl br.: 318811 20

Odaberite varijacije i količinu artikla

za četverokutni držač (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za četverokutni držač 20 mm
Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Stezna duljina l1 45 mm
B 30 mm
Vanjski ⌀ D 80 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318811 20
Broj proizvođača HA6.V20.R22.090

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu