{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za četverokutni držač | 20 mm | |
Prihvat | PSC 50 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 98 mm | |
Stezna duljina l1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318922 20 | |
EAN / GTIN | 2050001715685 | |
Broj proizvođača | PS5.V20.L11.098 |