Izvedba:
- Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
- Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
- Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
- Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.
Upotreba:
Steznu glavu valja montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.
Za glave vretena DIN 55027 s vijkom i maticom s vijencem.
Standard:
DIN 702-3.
Opseg isporuke:
1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.
Dodatni pribor:
Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br.
314000 −
315200.
Zaštita od odvojenih čestica vidi art.
312800.
Napomena:
Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art.
313110 −
313140.
DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55029.