ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat DIN 702-4

Artikl br.: 310100

Opis

Izvedba:

  • Ručno podesive stezne čeljusti sa zupčastim prstenom, sa središnjim stezanjem.
  • Tijelo od sivog lijeva ili čelika.
  • Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
  • Ozubljenja prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost, prema DIN 6386, dio 1.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Pričvršćivanje vijcima sa stražnje strane. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.

Standard:

DIN 702-4.

Opseg isporuke:

1 garnitura = 3 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van i 1 garnitura = 3 kaljene vanjske čeljusti, stupnjevane prema unutra.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br. 314000315200. Zaštita od odvojenih čestica vidi art. 312800.

Napomena:

DIN 702-4 odgovara staroj normi DIN 6350-1.
Za samocentrirajuće tročeljusne stezne glave vidjeti art. 313110313140.
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
    Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu