ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

OZ držač za stezne čahure oblik E3, VDI 30, tip: 1,5-16

Artikl br.: 319500 1,5-16

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
VDI veličina VDI 30
odgovarajuća stezna kliješta 415 E
Područje zatezanja d2 2 mm - 16 mm
⌀ vijenca d6 68 mm
Vanjski ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 30
Vrsta proizvoda VDI držač steznih kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319500 1,5-16
Broj proizvođača 319500 1,5-16

Opis

Upotreba:

Pretežno za bušenje i centriranje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu