Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala SK 40 kratko

Artikl br.: 301015
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
559 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • Kratak doseg.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • S 4 kanala rashladnog sredstva.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak glodala.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 − 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.