Držač za glodače glave ADB oblik s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 160, ⌀ trna d1: 22mm

Artikl br.: 301070 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 22 mm
Stezni ⌀ D1 22 mm
Prihvat SK 40 A = 160
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 48 mm
Duljina klina glodalice L4 19 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 22
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 22
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301070 22
EAN / GTIN 4045197285690
Broj proizvođača 301070 22

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • Kratak doseg.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • S RFID/Balluff provrtom za čip.
  • S 4 kanala rashladnog sredstva.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu