Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Unesite sva obavezna polja.
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB BT 50 A = 100
Artikl br.: 303045
Šifra artikla:
Standard: DIN 6357
Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik: ADB
Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1