Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala HSK-F 63 A = 100

Artikl br.: 306563
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
15 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Stezni ⌀ 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačih glava prema DIN 2079.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačih glava.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.