{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Strmi konus SK | 40 | |
Strmi konus SK1 | 40 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301270 40/40 |