Izvedba:
Integrirano namještanje duljine alata od steznog ⌀ D
1 6 mm (premještaj za 10 mm).
Od steznog ⌀ D
1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.
- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje. ⌀ D1: ne može se zatvoriti 3 mm, 4 mm, 5 mm.
GARANT: HSK dosjedne površine obrađene.
Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.
Upotreba:
- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.
Opseg isporuke:
Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).
Dodatni pribor: