{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308282 6 | |
EAN / GTIN | 4045197291479 | |
Broj proizvođača | 308282 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 100 A = 120, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Oblik | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |