Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska HSK-E 40 A = 70

Artikl br.: 308304
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
31 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: E
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • HSK dosjedne površine obrađene.
  • Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min−1.

Upotreba:

  • Osobito u izradi alata i kalupa.
  • Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu